開閉 掃除口のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
124件の「開閉 掃除口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掃除口レンチ」、「目皿外し」、「排水管 点検口」などの商品も取り扱っております。
掃除口レンチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング1位
床面の掃除口のふた開閉用レンチ。二つの穴にはめて開閉。固くなった目皿の取りはずしも可。ユニット取出し金具にも使用可。
材質アズワン品番65-2071-35寸法許容差(mm)15~140
1個
1,198税込1,318
当日出荷

排水口レンチ カクダイランキング2位
掃除口の2つの穴にはめて開閉する為のレンチです。
用途穴間隔最大150mmまで使用できます。仕様パッケージ品材質穴間隔(mm)150(最大)入数10/箱、100/梱
1個
1,598税込1,758
当日出荷

アジャストピンレンチ トップ工業ランキング3位
用途ディスクグラインダーのホイルナットの着脱にピン径(Φmm)4(使用範囲)軸間距離(mm)10~30(使用範囲)
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ユニット・掃除口開閉キー ミヤコランキング4位
ユニット取出金具の締付、掃除口の開閉に使用する工具です。 目皿の巣の取り外しにもご利用頂けます。
材質(本体)SS41
1個
1,298税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式) カクダイランキング5位
1個
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

全長(mm)220エスコ品番EA613XS-4材質特殊鋼二面幅(mm)5商品構成単品ピン径(Φmm)5ピン開き(mm)40~80
1個
7,070税込7,777
当日出荷


SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用掃除口
仕様VP、VUパイプ兼用。防臭パッキン付種別接着式材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用(接着式)寸法H(mm)25
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。 ピン間隔固定用ロックボルト付 従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用材質CR-V全長(mm)330ピン径(Φmm)5・9(固定)穴間隔(mm)23~230ピン長さ(mm)5Φ:20、9Φ:13
1個
1,598税込1,758
当日出荷

掃除口などの穴間隔13~150ミリに対応してます。 フタの二つの穴にピンをはめて開閉します。 掃除口、目皿、ユニット取出し金具等に使用できます。
用途排水口などのフタを開閉できるレンチです。材質アズワン品番64-5156-93
1個
1,798税込1,978
当日出荷

全長(mm)160エスコ品番EA613XR-4材質スチール二面幅(mm)3商品構成単品ピン径(Φmm)3
1個
2,650税込2,915
当日出荷

ピン穴付き丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。 柄部の後部回転部分への打撃ショック(片手ハンマー)による使用可能設計です。
全長(mm)250付属品ピン(5×7、6×8)各2本1組トラスコ品番294-2925質量(g)600商品構成単品ピン径(Φmm)5×7・6×8適合寸法(mm)18~100
1丁
9,598税込10,558
当日出荷

1個
3,500税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
2,998税込3,298
当日出荷

アームはスプリング機構による開閉式で、常に開く方向へ張力が掛かるため安全性が良い。廻り止め用のピンは2種類あり、上記2タイプのカムプーリーに対応。グリップ部分はローレット加工を施し、握りやすくて力が掛けやすい。
用途カムプーリーの廻り止め専用工具。適合ピンホール型カムプーリー。星形カムプーリートラスコ品番823-0751セット内容・カムプーリーホールドレンチ(本体) ×1コ。・ストレートピン×2本。・つば付きピン×2本質量(kg)1.1
1個
7,798税込8,578
当日出荷

ピン幅が10~30mmまでの可変式ですので、1丁で各社のロットナットの脱着が可能です。
用途ロックナットの脱着用使用範囲(mm)10~30トラスコ品番232-5705質量(g)148
1丁
749税込824
当日出荷

仕様VP、VUパイプ兼用。防臭パッキン付種別接着式材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用(接着式)
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

フラット設計。従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため引っ掛かりにくくなっており、病院や介護施設、商業施設に最適です! 表面はクロームメッキ仕上げで、用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
材質VUスリープ:ABS形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)材質(パッキン)NR
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
3,598税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)